Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T36 6V 10W Bay15d 36x60mm Boot-Lampe - 10CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T36 6V 10W Bay15d 36x60mm Boot-Lampe - 10CD
T36 6V 10W Bay15d 36x60mm Boot-Lampe - 10CD
Artikel-Nr.:
     8-18700400101343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     351536159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BAY15d
Leuchtmittel BAY15d
Sockel BAY15d
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Niedervolt

T36 6V 10W Bay15d 36x60mm
Boot-Lampe - 10CD

Marke: Neutral - Blue Box
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 10W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Bay15d
KolbenTyp: T36
Kolbedurchmesser: 36mm
Gesamtlänge: 60mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: schiffpositionslampe bay 15d, bay15d 10w, 6v bay15d, Schifffahrt - Navigationslampen - Niedervolt, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.