Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T1 3/4 36V 30mA 5.7x16mm MF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T1 3/4 36V 30mA 5.7x16mm MF
T1 3/4 36V 30mA 5.7x16mm MF
Artikel-Nr.:
     8-18700400101302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020616410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - Midget - MF
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - Midget - MF

T1 3/4 36V 30mA 5.7x16mm
MF

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 36V
Stromstärke: 30mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: MF
KolbenTyp: T1 3/4
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 5.7mm
Gesamtlänge: 16mm
Positionierung der wendel: C-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden

... > Kleinlampen > Midget > MF
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.