Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T1 FRENCH 1,35V 100mA 3.2x14mm MF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T1 FRENCH 1,35V 100mA 3.2x14mm MF
T1 FRENCH 1,35V 100mA 3.2x14mm MF
Artikel-Nr.:
     8-18700400101268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020307009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - Midget - MF
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - Midget - MF

T1 FRENCH 1,35V 100mA 3.2x14mm
MF

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 1V
Stromstärke: 100mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: MF
KolbenTyp: T1 FRENCH
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 3.2mm
Gesamtlänge: 14mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 16000 Stunden

... > Kleinlampen > Midget > MF
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.