Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single LED 230V AC 11x20mm Ba9s Blau 1 chip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single LED 230V AC 11x20mm Ba9s Blau 1 chip
Single LED 230V AC 11x20mm Ba9s Blau 1 chip
Artikel-Nr.:
     8-18700400101235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009822029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - LED - Ba9s

Single LED 230V AC 11x20mm
Ba9s Blau 1 chip

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 230V
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba9s
KolbenTyp: Single LED
Glasskolben: Blue
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 20mm
Positionierung der wendel: 1 chip
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden

... > Kleinlampen > LED > Ba9s
Weitere Suchbegriffe: led ba9s 230v, led ba9s, ba9s 230v, Kleinlampen - LED - Ba9s, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.