Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTOON LED 12V 10x44mm S8.5 Gelb 4 chips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FESTOON LED 12V 10x44mm S8.5 Gelb 4 chips
FESTOON LED 12V 10x44mm S8.5 Gelb 4 chips
Artikel-Nr.:
     8-18700400101203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008712025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soffitte S8
soffitte s8
Leuchtmittel: Kleinlampen - LED - S8.5

FESTOON LED 12V 10x44mm
S8.5 Gelb 4 chips

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 12V
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S8.5
KolbenTyp: FESTOON LED
Glasskolben: Yellow
Kolbedurchmesser: 10mm
Gesamtlänge: 44mm
Positionierung der wendel: 4 chips
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden

... > Kleinlampen > LED > S8.5
Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - LED - S8.5, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.