Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi LED 12V DC 6.6x23mm Ba7s Grün 6 chips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi LED 12V DC 6.6x23mm Ba7s Grün 6 chips
Multi LED 12V DC 6.6x23mm Ba7s Grün 6 chips
Artikel-Nr.:
     8-18700400101176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007612024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA7s
Sockel BA7s
sockel ba7s 12v
leuchtmittel ba7s
Leuchtmittel: Kleinlampen - LED - Ba7s

Multi LED 12V DC 6.6x23mm
Ba7s Grün 6 chips

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 12V
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba7s
KolbenTyp: Multi LED
Glasskolben: Green
Kolbedurchmesser: 6,6mm
Gesamtlänge: 23mm
Positionierung der wendel: 6 chips
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden

... > Kleinlampen > LED > Ba7s
Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - LED - Ba7s, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.