Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single LED 12V W2.1x9.5d 10x28mm T10 Rot 1 chip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single LED 12V W2.1x9.5d 10x28mm T10 Rot 1 chip
Single LED 12V W2.1x9.5d 10x28mm T10 Rot 1 chip
Artikel-Nr.:
     8-18700400101109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2612023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
W2.1x9.5d-Lampen
Leuchtmittel: Sonstige - Spezial

Single LED 12V W2.1x9.5d 10x28mm
T10 Rot 1 chip

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 12V
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: T10
KolbenTyp: Single LED
Glasskolben: Red
Kolbedurchmesser: 10mm
Gesamtlänge: 28mm
Positionierung der wendel: 1 chip
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: sockel w2 1x9 5d, Sonstige - Spezial, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,93*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.