Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi LED 6V AC/DC 5.9x15mm MF Rot 6 chips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi LED 6V AC/DC 5.9x15mm MF Rot 6 chips
Multi LED 6V AC/DC 5.9x15mm MF Rot 6 chips
Artikel-Nr.:
     8-18700400101101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     002406023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - LED - MF
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - LED - MF

Multi LED 6V AC/DC 5.9x15mm
MF Rot 6 chips

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 6V
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: MF
KolbenTyp: Multi LED
Glasskolben: Red
Kolbedurchmesser: 6mm
Gesamtlänge: 15mm
Positionierung der wendel: 6 chips
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden

... > Kleinlampen > LED > MF
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.