Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

130V 250W E27 31x105mm TopLux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
130V 250W E27 31x105mm TopLux
130V 250W E27 31x105mm TopLux
Artikel-Nr.:
     8-18700400101066
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     862731972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe E27
Leuchtmittel: Halogenlampen - E27

130V 250W E27 31x105mm
TopLux

Marke: Toplux
Betriebsspannung: 130V
Lampenleistung: 250W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 31mm
Gesamtlänge: 105mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, halogenlampe e27 250w, hv-halogenlampe e27, halogenlampe e27 2000h, Halogenlampen - E27, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.