Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28V 75W E11 12x65mm Einzelkolben


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
28V 75W E11 12x65mm Einzelkolben
28V 75W E11 12x65mm Einzelkolben
Artikel-Nr.:
     8-18700400101050
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     821170977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
Halogenlampe Sockel E14
Leuchtmittel E11
Leuchtmittel: Halogenlampen - E11/E14

28V 75W E11 12x65mm
Einzelkolben

Marke: Toplux
Betriebsspannung: 28V
Lampenleistung: 75W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E11
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 12mm
Gesamtlänge: 65mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Sockel E11, halogenlampe e14 75w, hv-halogenlampe e14, Halogenlampen - E11/E14, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,2178*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,12178* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 38,131*
€ 45,37589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,0936*
€ 40,57138
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,7236*
€ 37,75108
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,9578*
€ 28,50978
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 21,2178*
€ 25,24918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.