Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 150W Gy6.35 11x44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 150W Gy6.35 11x44mm
24V 150W Gy6.35 11x44mm
Artikel-Nr.:
     8-18700400101043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     816344962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35
Leuchtmittel: Halogenlampen - G(y)6,35

24V 150W Gy6.35 11x44mm


Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 150W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY6.35
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 44mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogenlampe gy6.35 150 w, halogenlampe gy6 35, Halogenlampen - G(y)6,35, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.