Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 100W Gy6.35 11x44mm TopLux Halogen


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
24V 100W Gy6.35 11x44mm TopLux Halogen
24V 100W Gy6.35 11x44mm TopLux Halogen
Artikel-Nr.:
     8-18700400101042
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     816344961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35
Leuchtmittel: Halogenlampen - G(y)6,35

24V 100W Gy6.35 11x44mm
TopLux Halogen

Marke: Toplux
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY6.35
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 44mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogenlampe gy6.35 100w, halogenlampe gy6 35, Halogenlampen - G(y)6,35, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,9307*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,19307* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 21,7447*
€ 25,87619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,2205*
€ 22,8724
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,3705*
€ 21,8609
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,8907*
€ 16,52993
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 11,9307*
€ 14,19753
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.