Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 35W Gy6.35 11x44mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
24V 35W Gy6.35 11x44mm
24V 35W Gy6.35 11x44mm
Artikel-Nr.:
     8-18700400101039
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     816344958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35
Leuchtmittel: Halogenlampen - G(y)6,35

24V 35W Gy6.35 11x44mm


Marke: Toplux
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 35W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY6.35
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 44mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogenlampe gy6 35, Halogenlampen - G(y)6,35, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,9407*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,19407* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 21,7247*
€ 25,85239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,1905*
€ 22,8367
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,1605*
€ 21,611
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,9107*
€ 16,55373
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 11,9407*
€ 14,20943
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.