Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28V 5W G4 9x30mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
28V 5W G4 9x30mm
28V 5W G4 9x30mm
Artikel-Nr.:
     8-18700400101016
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     790431971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Leuchtmittel: Halogenlampen - G(y)4

28V 5W G4 9x30mm


Marke: Toplux
Betriebsspannung: 28V
Lampenleistung: 5W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 9mm
Gesamtlänge: 30mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G4, Sockel G4, halogen leuchtmittel g4, leuchtmittel g4, leuchtmittel g4 5w, Halogenlampen - G(y)4, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,4124*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,84124* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 15,8361*
€ 18,84496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,9944*
€ 16,65334
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,5044*
€ 16,07024
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,1024*
€ 12,02186
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,7624*
€ 11,61726
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,4124*
€ 10,01076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.