Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6V 10W G4 9x30mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
6V 10W G4 9x30mm
6V 10W G4 9x30mm
Artikel-Nr.:
     8-18700400101007
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     790431917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Leuchtmittel: Halogenlampen - G(y)4

6V 10W G4 9x30mm


Marke: Toplux
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 10W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 9mm
Gesamtlänge: 30mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G4, Sockel G4, sockel g4 halogen, leuchtmittel g4, Halogenlampen - G(y)4, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,1325*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,51325* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,506*
€ 12,50214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,9682*
€ 10,67216
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,3982*
€ 9,99386
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,2225*
€ 7,40478
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,1525*
€ 7,32148
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,1325*
€ 6,10768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.