Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTOON 6V 3W 6x31mm S6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FESTOON 6V 3W 6x31mm S6
FESTOON 6V 3W 6x31mm S6
Artikel-Nr.:
     8-18700400100908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     600631153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soffitten
Soffittenlampe
soffitte 8x31
soffitten
Leuchtmittel: Kleinlampen - Soffitenlampen - S6

FESTOON 6V 3W 6x31mm
S6

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 3W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S6
KolbenTyp: FESTOON
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 6mm
Gesamtlänge: 31mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - Soffitenlampen - S6, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.