Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T9 220V 3W 9x23mm E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T9 220V 3W 9x23mm E10
T9 220V 3W 9x23mm E10
Artikel-Nr.:
     8-18700400100649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100923608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E10
Sockel E10
leuchtmittel e10 3watt
leuchtmittel e10
Leuchtmittel: Kleinlampen - E10 - T9

T9 220V 3W 9x23mm
E10

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 220V
Lampenleistung: 3W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E10
KolbenTyp: T9
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 9mm
Gesamtlänge: 23mm
Positionierung der wendel: CC-6A
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

... > Kleinlampen > E10 > T9
Weitere Suchbegriffe: glühbirne sockel e10, Kleinlampen - E10 - T9, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.