Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T9 24V 80mA 9x23mm E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T9 24V 80mA 9x23mm E10
T9 24V 80mA 9x23mm E10
Artikel-Nr.:
     8-18700400100634
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100923335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E10
Sockel E10
glühbirne sockel e10
leuchtmittel e10
Leuchtmittel: Kleinlampen - E10 - T9

T9 24V 80mA 9x23mm
E10

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 24V
Stromstärke: 80mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E10
KolbenTyp: T9
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 9mm
Gesamtlänge: 23mm
Positionierung der wendel: C-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

... > Kleinlampen > E10 > T9
Weitere Suchbegriffe: Kleinlampen - E10 - T9, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.