Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T10 130V 2.5W 10x28mm Ba9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T10 130V 2.5W 10x28mm Ba9s
T10 130V 2.5W 10x28mm Ba9s
Artikel-Nr.:
     8-18700400100482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     091028541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
glühlampe ba9s 130v
Leuchtmittel: Kleinlampen - Ba9s - T8,5/T10

T10 130V 2.5W 10x28mm
Ba9s

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 130V
Lampenleistung: 2W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba9s
KolbenTyp: T10
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 10mm
Gesamtlänge: 28mm
Positionierung der wendel: C-5A
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: glühbirne ba9s, ba9s 130v, Kleinlampen - Ba9s - T8,5/T10, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.