Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

220V 65W Ba22d 50Cd IMPA 790429


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220V 65W Ba22d 50Cd IMPA 790429
220V 65W Ba22d 50Cd IMPA 790429
220V 65W Ba22d 50Cd IMPA 790429
Artikel-Nr.:
     8-18700303842456
Hersteller:
     Navigation
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel BA22d
Sockel BA22d
leuchtmittel ba22d
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt

220V 65W Ba22d 50Cd
IMPA 790429

Marke: Navigation
Betriebsspannung: 220V
Lampenleistung: 65W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba22d
KolbenTyp: T38
Kolbedurchmesser: 39 maxmm
Gesamtlänge: 108 maxmm
Lichtschwerpunkt: 64 +/- 2mm
Positionierung der wendel: Zig-Zag
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 525lm
Ursprungsland: China

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: IMPA 790429
Referenz: ISSA 73.226.16
Referenz: Radium 2250Z
Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt, IMPA: 790429, ISSA: 73.226.16, Radium: 2250Z, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.