Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

220V 65W E27 50Cd IMPA 790424


Menge:  Packung  
Produktinformationen
220V 65W E27 50Cd IMPA 790424
220V 65W E27 50Cd IMPA 790424
220V 65W E27 50Cd IMPA 790424
Artikel-Nr.:
     8-18700303842455
Hersteller:
     Navigation
Herst.-Nr.:
     2250E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt

220V 65W E27 50Cd
IMPA 790424

Marke: Navigation
Betriebsspannung: 220V
Lampenleistung: 65W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: T38
Kolbedurchmesser: 39 maxmm
Gesamtlänge: 108 maxmm
Lichtschwerpunkt: 72+/-2mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 525lm
Ursprungsland: China

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: IMPA 790424
Referenz: ISSA 73.227.09
Referenz: Radium 2250E
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt, IMPA: 790424, ISSA: 73.227.09, Radium: 2250E, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,6217*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,16217* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,1101*
€ 50,11102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,9601*
€ 47,55252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,8381*
€ 41,45734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,1017*
€ 32,25102
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,8317*
€ 31,92972
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,6217*
€ 25,72982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.