Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230V 65W P28s ISSA 73.228.04 60Cd


Menge:  Packung  
Produktinformationen
230V 65W P28s ISSA 73.228.04 60Cd
230V 65W P28s ISSA 73.228.04 60Cd
Artikel-Nr.:
     8-18700303842449
Hersteller:
     Navigation
Herst.-Nr.:
     2250C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel P28s
Sockel P28s
leuchtmittel p28s
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt

230V 65W P28s
ISSA 73.228.04 60Cd

Marke: Navigation
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 65W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P28s
KolbenTyp: T38
Kolbedurchmesser: 39 maxmm
Gesamtlänge: 108 maxmm
Lichtschwerpunkt: 45+/-2mm
Positionierung der wendel: Zig-Zag
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Ursprungsland: China

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Anker N.03.010
Referenz: ISSA 73.228.04
Referenz: Radium 90400173
Referenz: Industrial Marine N.00.008
Referenz: Radium 2250C
Weitere Suchbegriffe: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt, Anker: N.03.010, ISSA: 73.228.04, Radium: 90400173, Industrial Marine: N.00.008, Radium: 2250C, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,9327*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,69327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,9024*
€ 55,81386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,5024*
€ 52,95786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,2227*
€ 40,72501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,7327*
€ 40,14191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,3327*
€ 38,47591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,9327*
€ 32,04991
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.