Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bay15d 24V 10W ISSA 73.229.06


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bay15d 24V 10W ISSA 73.229.06
Bay15d 24V 10W ISSA 73.229.06
Bay15d 24V 10W ISSA 73.229.06
Bay15d 24V 10W ISSA 73.229.06
Artikel-Nr.:
     8-18700303842418
Hersteller:
     Navigation
Herst.-Nr.:
     352670341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BAY15d
Leuchtmittel BAY15d
Sockel BAY15d
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel: Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel

Bay15d 24V 10W
ISSA 73.229.06

Marke: Navigation
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 10W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Bay15d
KolbenTyp: T25
Kolbedurchmesser: 26mm
Gesamtlänge: 70mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: ISSA 73.229.06
Referenz: RADIUM 2412U
Weitere Suchbegriffe: bay15d 24v 10w, schiffpositionslampe bay 15d, schiffpositionslampe 24v, Schifffahrt - Boje Lampen - Konventionnel, ISSA: 73.229.06, RADIUM: 2412U, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,0208*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,10208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,6163*
€ 56,6634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,3763*
€ 53,9978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,1008*
€ 32,24995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,6308*
€ 31,69065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,7308*
€ 30,61965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,0208*
€ 25,01475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.