Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TopLux 64445U 24V 50W GY6.35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TopLux 64445U 24V 50W GY6.35
TopLux 64445U 24V 50W GY6.35
TopLux 64445U 24V 50W GY6.35
Artikel-Nr.:
     8-18700302914241
Hersteller:
     TopLux
Herst.-Nr.:
     64445U
EAN/GTIN:
     8714101001270
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

TopLux 64445U
24V 50W GY6.35

Marke: TopLux
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY6.35
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 44mm
Positionierung der wendel: Axial
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 850lm
Farbtemperatur: 2950K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram 64445
Referenz: Osram HaloStar 24V Series
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogenlampe gy6.35 50w, halogenlampe gy6 35, Projektionslampe - Halogen, Osram: 64445, Osram: HaloStar 24V Series, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,1861*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,21861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,9595*
€ 30,89181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,889*
€ 26,04791
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,4261*
€ 20,73706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,6661*
€ 19,83266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,8161*
€ 18,82116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,2661*
€ 18,16666
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,1861*
€ 14,50146
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.