Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

220V 2W 9mA Ba9s Ba9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220V 2W 9mA Ba9s Ba9s
220V 2W 9mA Ba9s Ba9s
Artikel-Nr.:
     8-18700302864113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     091028606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
ba9s 220v 2w
Leuchtmittel: Kleinlampen - Ba9s - T8,5/T10

220V 2W 9mA Ba9s
Ba9s

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 220V
Lampenleistung: 2W
Stromstärke: 9mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba9s
KolbenTyp: T10
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 10mm
Gesamtlänge: 28mm
Positionierung der wendel: C-7A
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: glühbirne ba9s, ba9s 220v, Kleinlampen - Ba9s - T8,5/T10, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.