Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24V 60W E27 60x106 Equivalent GE 91875


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24V 60W E27 60x106 Equivalent GE 91875
24V 60W E27 60x106 Equivalent GE 91875
Artikel-Nr.:
     8-18700301917193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     91875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Schiffpositionslampe
Leuchtmittel: Schifffahrt - Sonstige

24V 60W E27 60x106
Equivalent GE 91875

Marke: Neutral
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 60W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: A60
Glasskolben: Frosted
Kolbedurchmesser: 60mm
Gesamtlänge: 105mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 930lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE GE 91875 TU 60A1/F/E27
Weitere Suchbegriffe: schiffpositionslampe 24v, e27 sockel, e27 sockel 60w, Schifffahrt - Sonstige, GE: GE 91875 TU 60A1/F/E27, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.