Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosobuchi OP-2114 for Hardness tester 6V 18W Ba15d Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hosobuchi OP-2114 for Hardness tester 6V 18W Ba15d Limited Stock
Hosobuchi OP-2114 for Hardness tester 6V 18W Ba15d Limited Stock
Hosobuchi OP-2114 for Hardness tester 6V 18W Ba15d Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-18500910500028
Hersteller:
     Hosobuchi
Herst.-Nr.:
     OP-2114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
leuchtmittel ba15d
Leuchtmittel: Spezielle Gluehlampen

Hosobuchi OP-2114 for Hardness tester
6V 18W Ba15d Limited Stock

Marke: Hosobuchi
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
Kolbedurchmesser: 18.5mm
Gesamtlänge: 35mm
Lichtschwerpunkt: 20mm
Positionierung der wendel: FC-6Z
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 220lm
Ursprungsland: Japan

Weitere Suchbegriffe: Spezielle Gluehlampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.