Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL T12 20W/12 G13 RS Waldmann UV21 Breitband UVB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TL T12 20W/12 G13 RS Waldmann UV21 Breitband UVB
TL T12 20W/12 G13 RS Waldmann UV21 Breitband UVB
TL T12 20W/12 G13 RS Waldmann UV21 Breitband UVB
TL T12 20W/12 G13 RS Waldmann UV21 Breitband UVB
Artikel-Nr.:
     8-18500820955785
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     451420650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen - Leuchtstoffla...
Solarc: FS20T12/UVB
Waldmann: UV800K
Philips: TL20W/12UVB
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Leuchtstofflampen UV - UV-B

TL T12 20W/12 G13 RS
Waldmann UV21 Breitband UVB

Warnhinweis: UV-B-Lampe mit gefährlicher ultravioletter Strahlung. Nur für den Fachhandel und professionelle Endanwende.

Anwendungsbereich: Leuchtstofflampen UV - UV-B
Marke: Waldmann
Betriebsspannung: 57V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
KolbenTyp: T12
Glasskolben: /12

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Solarc FS20T12/UVB
Referenz: Waldmann UV800K
Referenz: Philips TL20W/12UVB
Referenz: Waldmann TL20W/UV21
Referenz: Waldmann 451420650 - 00041573
Psoriasis Therapy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.442,90*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 144,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.