Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JS 240V 575WXN HPL Ushio HPL 1500Hrs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JS 240V 575WXN HPL Ushio HPL 1500Hrs.
JS 240V 575WXN HPL Ushio HPL 1500Hrs.
JS 240V 575WXN HPL Ushio HPL 1500Hrs.
Artikel-Nr.:
     8-16700910001086
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     1002234
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G9
Sockel G9
leuchtmittel g9
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G9.5 Sockel

JS 240V 575WXN HPL
Ushio HPL 1500Hrs.

Marke: Ushio
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 575W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9.5
Kolbedurchmesser: 18.35mm
Gesamtlänge: 104mm
Lichtschwerpunkt: 60.3mm
Positionierung der wendel: 6-C8
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Lichtstrom: 11780lm
Farbtemperatur: 3050K

Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - G9.5 Sockel, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.