Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHL-70 Ushio Blacklight Special Effects


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MHL-70 Ushio Blacklight Special Effects
MHL-70 Ushio Blacklight Special Effects
MHL-70 Ushio Blacklight Special Effects
Artikel-Nr.:
     8-15900910001069
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     5001468
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwarzlichtlampe
Leuchtmittel G12
Sockel G12
leuchtmittel g12 70w
Leuchtmittel: Ultraviolett UV - BlackLight BL Insektenfallen

MHL-70
Ushio Blacklight Special Effects

Marke: Ushio
Betriebsspannung: 95V
Lampenleistung: 70W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G12
Kolbedurchmesser: 23mm
Gesamtlänge: 102mm
Lichtschwerpunkt: 56mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g12, Ultraviolett UV - BlackLight BL Insektenfallen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,05*
€ 303,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,24*
€ 294,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.