Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120V 150W GY5.3 Ushio ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
120V 150W GY5.3 Ushio ESD
120V 150W GY5.3 Ushio ESD
120V 150W GY5.3 Ushio ESD
120V 150W GY5.3 Ushio ESD
Artikel-Nr.:
     8-15900302914640
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     1000356 ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GY5,3
Sockel GY5,3
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

120V 150W GY5.3
Ushio ESD

Marke: Ushio
Betriebsspannung: 120V
Lampenleistung: 150W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY5.3
KolbenTyp: MR16
Kolbedurchmesser: 50.67mm
Gesamtlänge: 44.45mm
Positionierung der wendel: CC-8
Mittlere Lampenlebensdauer: 12 Stunden
Farbtemperatur: 3350K

Weitere Suchbegriffe: Projektionslampe - Halogen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.