Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13.8V 85W GX5.3 Osram 64618 DED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13.8V 85W GX5.3 Osram 64618 DED
13.8V 85W GX5.3 Osram 64618 DED
13.8V 85W GX5.3 Osram 64618 DED
13.8V 85W GX5.3 Osram 64618 DED
13.8V 85W GX5.3 Osram 64618 DED
Artikel-Nr.:
     8-15900302914480
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64618 DED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Leuchtmittel mit Reflektor
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

13.8V 85W GX5.3
Osram 64618 DED

Marke: Osram-Sylvania
Betriebsspannung: 13.8V
Lampenleistung: 85W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5.3
KolbenTyp: MR16
Kolbedurchmesser: 51mm
Gesamtlänge: 44.5 maxmm
Lichtschwerpunkt: 165mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Farbtemperatur: 3200K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram 54726
Referenz: ANSI DED
Referenz: Philips 13194
Referenz: Osram 64618
Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, osram halogenlampe gx5.3, halogenlampe gx5 3, leuchtmittel mit reflektor 3000k, Projektionslampe - Halogen, Osram: 54726, ANSI: DED, Philips: 13194, Osram: 64618, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.