Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ushio SM-8013 6V 10W Ba15d Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ushio SM-8013 6V 10W Ba15d Limited Stock
Ushio SM-8013 6V 10W Ba15d Limited Stock
Ushio SM-8013 6V 10W Ba15d Limited Stock
Ushio SM-8013 6V 10W Ba15d Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-15900302843093
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     SM-8013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
leuchtmittel ba15d
Leuchtmittel: Projektionslampe - Konventionnel

Ushio SM-8013
6V 10W Ba15d Limited Stock

Marke: Ushio
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 10W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
KolbenTyp: G8
Kolbedurchmesser: 25mm
Gesamtlänge: 44mm
Lichtschwerpunkt: 30mm
Positionierung der wendel: C6
Mittlere Lampenlebensdauer: 200 Stunden
Lichtstrom: 100lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Ushio SM-8013
Referenz: Osram 8013
Weitere Suchbegriffe: Projektionslampe - Konventionnel, Ushio: SM-8013, Osram: 8013, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.