Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 93515 EXR 82V 300W GX5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 93515 EXR 82V 300W GX5.3
Osram 93515 EXR 82V 300W GX5.3
Osram 93515 EXR 82V 300W GX5.3
Osram 93515 EXR 82V 300W GX5.3
Osram 93515 EXR 82V 300W GX5.3
Osram 93515 EXR 82V 300W GX5.3
Artikel-Nr.:
     8-15900160914588
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     54392 EXR
EAN/GTIN:
     4050300350158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
NV-Halogenlampe
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

Osram 93515 EXR
82V 300W GX5.3

Marke: Osram-Sylvania
Betriebsspannung: 82V
Lampenleistung: 300W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5.3
KolbenTyp: MR13
Kolbedurchmesser: 42mm
Gesamtlänge: 45 maxmm
Lichtschwerpunkt: 152.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 35 Stunden
Ursprungsland: Mexico

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: NAED 54392
Referenz: Osram 93515
Referenz: ANSI EXR
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, osram halogen reflektorlampe, halogenlampe gx5 3, osram halogenlampe gx5.3, Projektionslampe - Halogen, NAED: 54392, Osram: 93515, ANSI: EXR, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
24
3
€ 7,50*
ab € 11,10*
€ 22,10*
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 17,77*
€ 25,77*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 66,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.