Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 93526 FXL 82V 410W GY5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 93526 FXL 82V 410W GY5.3
Osram 93526 FXL 82V 410W GY5.3
Osram 93526 FXL 82V 410W GY5.3
Osram 93526 FXL 82V 410W GY5.3
Osram 93526 FXL 82V 410W GY5.3
Artikel-Nr.:
     8-15800302914050
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     93526 FXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GY5,3
Sockel GY5,3
Studio Theater Film
Leuchtmittel: Projektionslampe - Halogen

Osram 93526 FXL
82V 410W GY5.3

Marke: Osram-Sylvania
Betriebsspannung: 82V
Lampenleistung: 410W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY5.3
KolbenTyp: T3.5
Kolbedurchmesser: 51mm
Gesamtlänge: 45mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 75 Stunden
Lichtstrom: 640lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: NAED 54912
Referenz: ANSI FXL
Weitere Suchbegriffe: Projektionslampe - Halogen, NAED: 54912, ANSI: FXL, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.