Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen IR 230V 2000W R7s Victory Lighting mit weissem Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen IR 230V 2000W R7s Victory Lighting mit weissem Reflektor
Halogen IR 230V 2000W R7s Victory Lighting mit weissem Reflektor
Halogen IR 230V 2000W R7s Victory Lighting mit weissem Reflektor
Halogen IR 230V 2000W R7s Victory Lighting mit weissem Reflektor
Artikel-Nr.:
     8-15500910004219
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

Halogen IR 230V 2000W R7s
Victory Lighting mit weissem Reflektor

Industriestrahler mit Reflektor

Marke: Victory
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 2000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s + Cable
KolbenTyp: T
Glasskolben: White Reflector
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 1080mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2200K
Ursprungsland: R.O.C.

Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, Studio Theater Film, halogenröhren r7s, halogenlampe r7s, stabform halogen, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,12*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 150 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 300 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.