Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen IR 235V 1000W R7s Victory Lighting Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen IR 235V 1000W R7s Victory Lighting Gold
Halogen IR 235V 1000W R7s Victory Lighting Gold
Halogen IR 235V 1000W R7s Victory Lighting Gold
Artikel-Nr.:
     8-15500910004135
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

Halogen IR 235V 1000W R7s
Victory Lighting Gold

Linear infrared lamp, zone heating

Marke: Victory
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s + Cable
KolbenTyp: T
Glasskolben: Gold
Kolbedurchmesser: 12mm
Gesamtlänge: 296mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: R.O.C.

Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhre 1000 w r7s, halogenlampe r7s 1000w, halogenlampe r7s, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 300 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.