Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen IR 240V 500W R7s Victory Lighting Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen IR 240V 500W R7s Victory Lighting Gold
Halogen IR 240V 500W R7s Victory Lighting Gold
Halogen IR 240V 500W R7s Victory Lighting Gold
Halogen IR 240V 500W R7s Victory Lighting Gold
Halogen IR 240V 500W R7s Victory Lighting Gold
Artikel-Nr.:
     8-15500910004128
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

Halogen IR 240V 500W R7s
Victory Lighting Gold

Linear infrared lamp, zone heating

Marke: Victory
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
KolbenTyp: T
Glasskolben: Gold
Kolbedurchmesser: 10.5mm
Gesamtlänge: 249mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: R.O.C.

Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, stabform halogenlampe 500w r7s, halogenlampe r7s 500w, halogenlampe r7s, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.