Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13908R Halogen IR 300W 230V R7s Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13908R Halogen IR 300W 230V R7s Klar
13908R Halogen IR 300W 230V R7s Klar
13908R Halogen IR 300W 230V R7s Klar
13908R Halogen IR 300W 230V R7s Klar
Artikel-Nr.:
     8-15500850913521
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     13908R
EAN/GTIN:
     8714681089545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

13908R Halogen IR 300W 230V R7s
Klar

Marke: Victory
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 300W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 10.5mm
Gesamtlänge: 117.6mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: R.O.C.

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Victory 6424302A
Referenz: Philips 13908R
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhre 300w r7s, infrarot leuchtmittel, infrarotlampe leuchtmittel r7s, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Victory: 6424302A, Philips: 13908R, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 18,35*
€ 25,88*
Lager 8
9
1
€ 7,50*
ab € 9,10*
€ 26,16*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 24,75*
€ 35,09*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.