Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR100C 240V 100W E27 Victory Lighting PAR38 Infrarotlampe Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR100C 240V 100W E27 Victory Lighting PAR38 Infrarotlampe Klar
IR100C 240V 100W E27 Victory Lighting PAR38 Infrarotlampe Klar
IR100C 240V 100W E27 Victory Lighting PAR38 Infrarotlampe Klar
IR100C 240V 100W E27 Victory Lighting PAR38 Infrarotlampe Klar
Artikel-Nr.:
     8-15500840945185
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     923801245506
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Infrarot-Leuchtmittel
Leuchtmittel: Infrarot IR - Strahler Glühlamp

IR100C 240V 100W E27
Victory Lighting PAR38 Infrarotlampe Klar

Marke: Victory
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: PAR38
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 121mm
Gesamtlänge: 136 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: R.O.C.

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips IR100C
Weitere Suchbegriffe: Infrarotlampe Leuchtmittel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, reflektorlampe e27, e27 sockel, Infrarot IR - Strahler Glühlamp, Philips: IR100C, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.