Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR 150R 240V 150W E27 Victory Lighting PAR38 Infrarotlampe Rubin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR 150R 240V 150W E27 Victory Lighting PAR38 Infrarotlampe Rubin
IR 150R 240V 150W E27 Victory Lighting PAR38 Infrarotlampe Rubin
IR 150R 240V 150W E27 Victory Lighting PAR38 Infrarotlampe Rubin
Artikel-Nr.:
     8-15500840945151
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     4008321392213
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Infrarot-Leuchtmittel
Leuchtmittel: Infrarot IR - Strahler Glühlamp

IR 150R 240V 150W E27
Victory Lighting PAR38 Infrarotlampe Rubin

Marke: Victory
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 150W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: PAR38
Glasskolben: Ruby
Kolbedurchmesser: 123.5 maxmm
Gesamtlänge: 136 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2450K
Ursprungsland: R.O.C.

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram TheraTherm Infrared lamp
Weitere Suchbegriffe: Infrarotlampe Leuchtmittel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, reflektorlampe e27, e27 sockel, Infrarot IR - Strahler Glühlamp, Osram: TheraTherm Infrared lamp, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.