Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ushio UXL-10SB Ushio 5001075 1000W Xenon Short Arc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ushio UXL-10SB Ushio 5001075 1000W Xenon Short Arc
Ushio UXL-10SB Ushio 5001075 1000W Xenon Short Arc
Ushio UXL-10SB Ushio 5001075 1000W Xenon Short Arc
Artikel-Nr.:
     8-14900910001056
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     5001075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film - Xenon
Osram: XBO 1000W/HS OFR
Ersatzlampen
Speziallampen
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Xenon

Ushio UXL-10SB
Ushio 5001075 1000W Xenon Short Arc

Marke: Ushio
Betriebsspannung: 20V
Lampenleistung: 1000W
Stromstärke: 50A
Kolbedurchmesser: 40mm
Gesamtlänge: 245mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram XBO 1000W/HS OFR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 594,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,14*
€ 867,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,55*
€ 855,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 677,77*
€ 806,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,10*
€ 781,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,63*
€ 755,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,85*
€ 707,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.