Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ushio UXL-70SC Ushio 5000634 7000W Xenon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ushio UXL-70SC Ushio 5000634 7000W Xenon
Ushio UXL-70SC Ushio 5000634 7000W Xenon
Ushio UXL-70SC Ushio 5000634 7000W Xenon
Ushio UXL-70SC Ushio 5000634 7000W Xenon
Artikel-Nr.:
     8-14900910001054
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     5000634
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film - Xenon
NEC: NC2500C
NEC: NC3200S
Ersatzlampen
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Xenon

Ushio UXL-70SC
Ushio 5000634 7000W Xenon

Marke: Ushio
Betriebsspannung: 42V
Lampenleistung: 7000W
Stromstärke: 160A
Kolbedurchmesser: 80mm
Gesamtlänge: 433mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: NEC NC2500C
Referenz: NEC NC3200S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.040,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,35*
€ 1.510,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,66*
€ 1.488,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.167,36*
€ 1.389,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,85*
€ 1.346,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,75*
€ 1.303,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,16*
€ 1.237,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.