Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ushio QXL JS 77V 750W JS 77V-750WC/QXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ushio QXL JS 77V 750W JS 77V-750WC/QXL
Ushio QXL JS 77V 750W JS 77V-750WC/QXL
Ushio QXL JS 77V 750W JS 77V-750WC/QXL
Artikel-Nr.:
     8-14900160400340
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     1003336
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G9
Sockel G9
leuchtmittel g9
Leuchtmittel: Studio Theater Film - G9.5 Sockel

Ushio QXL JS 77V 750W
JS 77V-750WC/QXL

Marke: Ushio
Betriebsspannung: 77V
Lampenleistung: 750W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Special
Kolbedurchmesser: 18.35mm
Gesamtlänge: 104mm
Lichtschwerpunkt: 60.3mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 300 Stunden
Lichtstrom: 22950lm
Farbtemperatur: 3250K

Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - G9.5 Sockel, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.