Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampholder G10.2q 4-Pins Fluor and Amalgam 4 Pin Ceramic KF4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampholder G10.2q 4-Pins Fluor and Amalgam 4 Pin Ceramic KF4P
Lampholder G10.2q 4-Pins Fluor and Amalgam 4 Pin Ceramic KF4P
Artikel-Nr.:
     8-13300914500195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KF4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflamp...
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflampe

Lampholder G10.2q 4-Pins
Fluor and Amalgam 4 Pin Ceramic KF4P

Marke: Neutral
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G10.2q

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.