Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radium HRI-TS 2000W/N/L/400 K12s Long Arc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium HRI-TS 2000W/N/L/400 K12s Long Arc
Radium HRI-TS 2000W/N/L/400 K12s Long Arc
Radium HRI-TS 2000W/N/L/400 K12s Long Arc
Radium HRI-TS 2000W/N/L/400 K12s Long Arc
Artikel-Nr.:
     8-12900914501368
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     4008597165825
EAN/GTIN:
     4008597165825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
radium halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel: Entladungslampe - Halogen Metalldampf - Sonstige

Radium HRI-TS
2000W/N/L/400 K12s Long Arc

Marke: Radium
Betriebsspannung: 400V
Lampenleistung: 2000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: K12s-36
Kolbedurchmesser: 32mm
Gesamtlänge: 274mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Stunden
Lichtstrom: 230000lm
Farbtemperatur: 4100K

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel k12s-36, Entladungslampe - Halogen Metalldampf - Sonstige, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 120,80*
€ 159,73*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 194,41*
€ 210,51*
1
Frei Haus
ab € 196,47*
€ 236,81*
1
Frei Haus
ab € 202,83*
€ 244,02*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 220,26*
€ 262,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.