Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14174R Halogen IR 220V 650W R7s Dr.Fischer Klar 500Hrs.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
14174R Halogen IR 220V 650W R7s Dr.Fischer Klar 500Hrs.
14174R Halogen IR 220V 650W R7s Dr.Fischer Klar 500Hrs.
14174R Halogen IR 220V 650W R7s Dr.Fischer Klar 500Hrs.
Artikel-Nr.:
     8-12600914500407
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     14174R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

14174R Halogen IR 220V 650W R7s
Dr.Fischer Klar 500Hrs.

Industriestrahler Klar ohne Reflektor

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 220V
Lampenleistung: 650W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 189mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 500 Stunden
Farbtemperatur: 2900K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenstab 189 mm r7s, halogenlampe r7s, halogenlampe r7s 650w, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,838*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,1838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,338*
€ 393,10222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 319,448*
€ 380,14312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,868*
€ 366,36292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 303,648*
€ 361,34112
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 271,838*
€ 323,48722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.