Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14156C/83 Halogen IR 3000W 400V R7s + Cable Dr.Fischer mit weissem Reflektor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
14156C/83 Halogen IR 3000W 400V R7s + Cable Dr.Fischer mit weissem Reflektor
14156C/83 Halogen IR 3000W 400V R7s + Cable Dr.Fischer mit weissem Reflektor
14156C/83 Halogen IR 3000W 400V R7s + Cable Dr.Fischer mit weissem Reflektor
Artikel-Nr.:
     8-12600910400891
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     14156C/83
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

14156C/83 Halogen IR 3000W 400V R7s + Cable
Dr.Fischer mit weissem Reflektor

Industriestrahler mit Reflektor

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 400V
Lampenleistung: 3000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s + Cable
KolbenTyp: T
Glasskolben: White Reflector
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 603mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 2550K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhre r7s, halogenlampe r7s, stabform halogen, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,996*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 56,9996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 657,196*
€ 782,06324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 651,236*
€ 774,97084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 641,786*
€ 763,72534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 619,226*
€ 736,87894
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 569,996*
€ 678,29524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.