Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15134R Halogen IR 1000W 235V R7s Dr.Fischer Gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
15134R Halogen IR 1000W 235V R7s Dr.Fischer Gold
15134R Halogen IR 1000W 235V R7s Dr.Fischer Gold
15134R Halogen IR 1000W 235V R7s Dr.Fischer Gold
15134R Halogen IR 1000W 235V R7s Dr.Fischer Gold
Artikel-Nr.:
     8-12600910400831
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     15134R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie

15134R Halogen IR 1000W 235V R7s
Dr.Fischer Gold

Linear infrared lamp, zone heating

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 235V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
KolbenTyp: T
Glasskolben: Gold
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 297mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Farbtemperatur: 1800K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhre 1000 w r7s, halogenlampe r7s 1000w, halogenlampe r7s, Infrarot IR - Halogen Stablampe - Industrie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 935,572*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 46,7786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.069,692*
€ 1.272,93348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.068,092*
€ 1.271,02948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.025,152*
€ 1.219,93088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 990,582*
€ 1.178,79258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 935,572*
€ 1.113,33068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.