Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13908R Halogen IR 230V 300W R7s Dr.Fischer Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13908R Halogen IR 230V 300W R7s Dr.Fischer Klar
13908R Halogen IR 230V 300W R7s Dr.Fischer Klar
13908R Halogen IR 230V 300W R7s Dr.Fischer Klar
Artikel-Nr.:
     8-12600910400812
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     13908R
EAN/GTIN:
     8714681330432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

13908R Halogen IR 230V 300W R7s
Dr.Fischer Klar

Industriestrahler Klar ohne Reflektor

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 300W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
KolbenTyp: T
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 11mm
Gesamtlänge: 117mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 2250lm
Farbtemperatur: 2500K
Ursprungsland: France

Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhre 300w r7s, halogenlampe r7s 300w, halogenlampe r7s, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.